Descrizione:
Esecuzione piatta
Profilo UD
Angolo di lavorazione di 7° da 8 a 15 mm, di 6° da 16 a 27 mm e di 5° da 30 a 36 mm
Serraggio e sgancio rapidi
Elevata trasmissione di coppia
Impugnatura con profilo cavo per la migliore ergonomia
Struttura resistente alla torsione con effetto a doppia T
In acciaio GEDORE Vanadium 31CrV3
Superficie cromata opaca antiriflesso, dispositivo di blocco e nottolino con rivestimento in fosfato di manganese
Forgiatura a incandescenza
Per serraggio e sgancio rapidi
Esecuzione piatta
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 24 mm
- Altezza totale [mm]: 8 mm
- Lunghezza totale [mm]: 160 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 21,0 mm
- Larghezza della testa 2 [mm]: 23 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 7,7 mm
- Altezza testa 2 [mm]: 4,1 mm
- Materiale: 31CrV3
- Posizione della bocca: 15 °
- Superficie: cromato
- Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
- Angolo di rotazione posteriore: 7 °
- Larghezza tra i piani [mm]: 10
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no