Descrizione:
Testa poligonale inclinata di 15°, con gambo profilato
Misure da 3 a 5,5 con anello esagonale
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromate
* non a norma
Bocca: rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
Anello: inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Sovraccarichi indicati da deformazioni
Presa sicura per il gambo tubolare - estremamente ergonomico e maneggevole
Superficie antiriflesso grazie alla cromatura opaca
Per l'impiego universale
Altissimo livello di qualità industriale per elevate sollecitazioni di lunga durata
Dimensione da 3 a 5,5 con anello esagonale, da 6mm con profilo UD
* Non standardizzato
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 19 mm
- Altezza totale [mm]: 8 mm
- Lunghezza totale [mm]: 120 mm
- Peso [lbs]: 0,050 libbre
- Larghezza testa 1 [mm]: 12,7 mm
- Larghezza della testa 2 [mm]: 19,8 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 6 mm
- Altezza testa 2 [mm]: 3,8 mm
- Materiale: 31CrV3
- Posizione della bocca 1: 15°
- Superficie: cromato
- Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
- Angolo dell'anello: 15°
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 8
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no