• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Combination ratchet spanner UD profile 17 mm

Codice art.: 2297159
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2297159
    EAN / GTIN 4010886889275
    Codice del produttore 2297159
    Numero-L L60160 105

    Descrizione

    Opis:

    • Flat pattern
    • UD profile
    • Working angle: 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm
    • For ratchet loosening and fast tightening
    • High torque transfer
    • Hollow profile comfortable to hold
    • Warp-resistant geometry with double T-girder effect
    • GEDORE vanadium steel 31CrV3
    • Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated
    • Hot forged
    • Ring 13° offset from shaft, reversible

    Cecha szcz.:

    • 1000 V insulated: no
    • Head height 1 [mm]: 10,6 mm
    • Head height 2 [mm]: 5,9 mm
    • Head width 1 [mm]: 33,6 mm
    • Head width 2 [mm]: 38 mm
    • Material: 31CrV3
    • Mouth position: 15 °
    • REACH registration available: no
    • Ring profile: UNIT-DRIVE
    • Surface: chrome-plated
    • Swing back angle: 6 °
    • Total height [mm]: 11 mm
    • Total length [mm]: 225 mm
    • Total width [mm]: 38 mm
    • VDE certified: no
    • Width across flats [mm]: 17,0

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello