Descrizione:
La bocca e le pareti sottili rendono più leggera la chiave
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
* Non standardizzato
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 55 mm
- Altezza totale [mm]: 22 mm
- Lunghezza totale [mm]: 280 mm
- Peso [lbs]: 0,580 lb
- Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
- Larghezza della testa 2 [mm]: 52,5 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 14 mm
- Altezza testa 2 [mm]: 8 mm
- Materiale: 31CrV3
- Posizione della bocca 1: 15°
- Superficie: cromato
- Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
- Angolo dell'anello: 15°
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 24
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no