GHIUL 25U Barre per tornitura e sottosquadri.

Codice art.: 2800380
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800380
copia
EAN / GTIN 7291075023251
copia
Codice del produttore 2800380
copia
Numero-L L23920 2035
copia

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Functional Width (WF) 15.5 mm
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 160 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello