CGHN 53-P8 Lame per lavorazioni con sporgenze elevate.

Codice art.: 2860058
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2860058
    EAN / GTIN 7291075039689
    Codice del produttore 2860058
    Numero-L L23920 2583

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 63 mm, Overall Length (OAL) 260 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 6 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 63 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Overall Length (OAL) 260 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello