GHML 25 Utensili per scanalature assiali e radiali poco profonde

Codice art.: 2800408
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2800408
    EAN / GTIN 7291075023480
    Codice del produttore 2800408
    Numero-L L23920 94

    Descrizione

    Popis:

    Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.8 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 23.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 25 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello