GIP 4.00E-0.40 IC908 Inserti bilaterali per tornitura e scanalatura esterna.

Codice art.: 6402787
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6402787
    EAN / GTIN 7291075026948
    Codice del produttore 6402787
    Numero-L L23940 163

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello