GHIR 25-25-4 Barre per alesatura e scanalatura interne.

Codice art.: 2800347
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800347
EAN / GTIN 7291075029994
Codice del produttore 2800347
Numero-L L23920 193

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.5 mm
  • Functional Width (WF) 17.5 mm
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello