Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICP k7 22,5 mm

Codice art.: 231740 22,5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 154

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMO-CHAM
⌀ D 22,5 mm
Tipo IC908
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 154 grado
per dimensioni dell’elemento base 22
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,35 mm/gir.
Avanzamento fz in acciaio < 55 HRC 0,2 mm/gir.
Iscar - Denominazione articolo ICP 225 IC908
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento TiAlN
Geometria ICP
Denominazione originale prodotto ICP 225 IC908
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231740 22,5
EAN / GTIN 7291075247343
Codice del produttore 5506653

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
Acciaio < 55 HRC
H
35
Acciaio < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto per taglio rettificato a prisma per un posizionamento preciso e un serraggio stabile. Superfici di battuta radiali angolate per un aumento significativo della forza di serraggio tramite le forze di taglio che agiscono durante la lavorazione. Per una perforazione produttiva con elevate velocità di avanzamento.
ICP
Campo di applicazione principale ISO P, ISO M (in particolare duplex) e ISO H. Preparazione unica del tagliente per ottenere il miglior compromesso possibile tra stabilità e affilatura.

Nota:

I dati di taglio sono validi per l’elemento base 5×D. Eseguire i fori pilota esclusivamente con inserti per taglio dello stesso tipo, in particolare con quelli FCP e QCP-2M. Si prega di prestare attenzione agli esempi di impiego per l’elemento base. Tolleranza di taglio degli inserti: k7 (tolleranza positiva del diametro del tagliente).
Convenzione di denominazione: [tipo] [⌀ DC]-[aggiunta] [materiale da taglio]
Esempi:
N. art. 231740 6,5 ICP 065 IC908
N. art. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N. art. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICP k7 22,5 mm

Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICP k7 22,5 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
146,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
134,68 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ D 22,5 22,5
Numero di sostituzioni/taglienti 2 1
Materiale da taglio HM HM
Tipo IC908 HB3040
per dimensioni dell’elemento base 22 22
Serie SUMO-CHAM HiPer-Drill
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura Inserto da taglio per foratura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello