{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 14 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Avanzamento fz in acciaio < 55 HRC | 0,16 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICP 142 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Denominazione originale prodotto | ICP 142 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231740 14,2 | |
EAN / GTIN | 7291075248258 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICP k7 14,2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
97,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
103,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
103,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
106,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Angolo di affilatura | 154 | 135 | 135 | 160 |
per dimensioni dell’elemento base | 14 | 14 | 14 | 14 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |