{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 25,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 25 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Avanzamento fz in acciaio < 55 HRC | 0,2 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICP 255 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Denominazione originale prodotto | ICP 255 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231740 25,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247428 | |
Codice del produttore | 5506662 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 25,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
153,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
156,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Angolo di affilatura | 154 grado | 160 grado |
per dimensioni dell’elemento base | 25 | 25 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |