{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 13,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 13 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,24 mm/gir. | |
Avanzamento fz in acciaio < 55 HRC | 0,14 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICP 135 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Denominazione originale prodotto | ICP 135 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231740 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075248180 | |
Codice del produttore | 5508399 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICP k7 13,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
97,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
55,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 13,5 | 13,5 |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | HSS E PM |
Tipo | IC908 | TiAlN |
Angolo di affilatura | 154 | 132 |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |