{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 17 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,31 mm/gir. | |
Avanzamento fz in acciaio < 55 HRC | 0,18 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICP 178 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Denominazione originale prodotto | ICP 178 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231740 17,8 | |
EAN / GTIN | 7291075248593 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICP k7 17,8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
117,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
116,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
116,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
120,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 | 1 | 1 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Tipo | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Angolo di affilatura | 154 | 135 | 135 | 160 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |