• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TGTR 1010-2T10SH-L120-IQ Utensili monolitici a testa corta TANG-GRIP per troncatura e scanalatura

Codice art.: 2302338
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302338
EAN / GTIN 7291075289176
Codice del produttore 2302338
Numero-L L23920 585

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.65 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Head Length (LH) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 26 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello