• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TGTR 1616-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2301911
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301911
EAN / GTIN 7291075209914
Codice del produttore 2301911
Numero-L L23920 1916

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 19 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Overall Height (OAH) 19 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello