TGTR 1616-3-D52-IQ Utensili TANG-GRIP per troncatura e scanalatura con lame rinforzate

Codice art.: 2302445
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2302445
    EAN / GTIN 7291075302745
    Codice del produttore 2302445
    Numero-L L23920 2428

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
    • Head Length (LH) 40 mm
    • Overall Length (OAL) 125 mm
    • Altezza stelo (H) 16 mm
    • Profondità stelo (B) 16 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 52 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello