TGTR 2020-4-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2301769
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2301769
    EAN / GTIN 7291075209778
    Codice del produttore 2301769
    Numero-L L23920 1675

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm, Overall Height (OAH) 21.7 mm, Overall Length (OAL) 120.5 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 3.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm
    • Head Length (LH) 23.4 mm
    • Overall Height (OAH) 21.7 mm
    • Overall Length (OAL) 120.5 mm
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 57 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello