• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

TGTR 19-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2301824
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301824
EAN / GTIN 7291075218466
Codice del produttore 2301824
Numero-L L23920 868

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.138″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.11″ ,Overall Height (OAH) 0.82″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB): 0.098″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.138″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.11″
  • Head Length (LH): 0.9″
  • Overall Height (OAH): 0.82″
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA): 1-3/4″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello