• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SGFR 12B-1.2D24 SH Utensili per troncatura e scanalatura a testa corta. Specifici per macchine automatiche.

Codice art.: 2301505
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301505
EAN / GTIN 7291075116335
Codice del produttore 2301505
Numero-L L23920 2672

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.2 mm, Overall Height (OAH) 13 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 0.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.2 mm
  • Head Length (LH) 18 mm
  • Overall Height (OAH) 13 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 24 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello