SGFH 19-2 Lame SELF-GRIP per Scanalatura e Troncatura, con e senza fori per la refrigerazione

Codice art.: 2300509
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2300509
    EAN / GTIN 7291075069068
    Codice del produttore 2300509
    Numero-L L23920 37

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 86 mm

    Proprietà:

    • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Overall Length (OAL) 86 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 38 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello