SGSF 80-2-22KR Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2301353
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301353
EAN / GTIN 7291075070378
Codice del produttore 2301353
Numero-L L24130 88

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Hub Diameter (DHUB) 40 mm, Hub Thickness (THUB) 1.6 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 40 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 2
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1000 Rev/min

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello