• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SGFH 32-6 Lame SELF-GRIP per Scanalatura e Troncatura, con e senza fori per la refrigerazione

Codice art.: 2300530
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300530
EAN / GTIN 7291075069174
Codice del produttore 2300530
Numero-L L23920 1877

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5.51 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5.51 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 120 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello