SGFH 26-3 Lame SELF-GRIP per Scanalatura e Troncatura, con e senza fori per la refrigerazione

Codice art.: 2300514
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300514
EAN / GTIN 7291075069099
Codice del produttore 2300514
Numero-L L23920 91

Descrizione

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,53 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 75 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello