GFR 1.2J -10D IC354 Inserti monolaterali per troncatura e scanalatura di tubi, barre di piccolo diametro e tubi con pareti sottili

Codice art.: 6002566
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6002566
EAN / GTIN 7291075211160
Codice del produttore 6002566
Numero-L L23930 348

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.14 mm, Larghezza taglio (CW) 1.2 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 0.14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello