{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVE-IQ-MILL | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 50 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 4,6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 59,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SYHU0704.. | |
Denominazione originale prodotto | IQ845 FSY D050-05-22-R07 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222500 50/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311365 | |
Codice del produttore | 3106523 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a spianare DOVEIQMILL, a manicotto, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 50/5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
513,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
410,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
531,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
417,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
384,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | no | sì |
Inserto adatto | SYHU0704.. | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |