{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVE-IQ-MILL | |
Codice ISO Inserto | SYHU 0704ADN-MM | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | IC830 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,18 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Geometria | ADN-MM | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Denominazione originale prodotto | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 222513 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075311808 | |
Codice del produttore | 5607526 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-MM ST1400
su richiesta
Disponibile a magazzino
430 pezzi in magazzino
26,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.754 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
28,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
23,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | 8 |
Codice ISO Inserto | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Spessore inserto E | 4,76 | 7 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | IC830 | HB7510 |
Avanzamento fz per dente | 0,18 | 0,25 |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |