{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVE-IQ-MILL | |
Codice ISO Inserto | SYHU 0704ADTN | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | IC5100 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Geometria | ADTN | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Denominazione originale prodotto | IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 222519 GG | |
EAN / GTIN | 7291075311792 | |
Codice del produttore | 5607525 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() SYHU 0704ADTN GG
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
26,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
787 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
28,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
23,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | 8 |
Codice ISO Inserto | SYHU 0704ADTN | SNMU 14T7 ANER |
Spessore inserto E | 4,76 | 7 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | IC5100 | HB7730 |
Avanzamento fz per dente | 0,25 | 0,3 |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |