{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVE-IQ-MILL | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 50 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 4,6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 89,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | SYHU0704.. | |
Denominazione originale prodotto | IQ845 FSY D080-06-27-R07 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222500 80/6 | |
EAN / GTIN | 7291075311396 | |
Codice del produttore | 3106526 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a spianare DOVEIQMILL 80/6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
647,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
500,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
498,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
496,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
468,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
⌀ Esterno massimo Dmax | 89,4 | 93 | 93 | 89 | 92,1 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |