• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro 50/5 mm

Codice art.: 214200 50/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 5
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Esterno massimo Dmax 63 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto SE.. 1204..
Set di viti per inserti 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214200 50/5
EAN / GTIN 4045197131409
Codice del produttore 214200 50/5

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro  50/5 mm

Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro 50/5 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
410,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
531,44 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
417,04 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
384,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Foro di attacco 22 22 22 22
Passaggio interno per LR no
Inserto adatto SE.. 1204.. SN.U ;ON.U SE.. 1204.. SE.T1305 ;XEEW1305
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 50 50 50 50
Passo dei taglienti differente differente differente differente
Tipo di prodotto Frese a spianare Frese a spianare Frese a spianare Frese a spianare

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello