SEHT 1204 AFFN ALU

Codice art.: 214348 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,29 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,08 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.199 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SEHT 1204 AFFN
    Modello ALL.
    Tipo HU7815
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,24 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Spessore inserto E 4,76 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 214348 ALU
    EAN / GTIN 4045197708915
    Codice del produttore 214348 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    725
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    500
    Alluminio > 10% Si
    N
    350
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max. = 3,5 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello