{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 93 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | SE.. 1204.. | |
Set di viti per inserti | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norma | Norma interna | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo |
214202 80/6
copia |
|
EAN / GTIN |
4067263002017
copia |
|
Codice del produttore |
214202 80/6
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |