Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro 40/4 mm

Codice art.: 214200 40/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 40 mm
    Numero taglienti Z 4
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 45 grado
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura MTC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ Esterno massimo Dmax 53 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    ⌀ Foro di attacco 16 mm
    Inserto adatto SE.. 1204..
    Set di viti per inserti 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 214200 40/4
    EAN / GTIN 4045197131386
    Codice del produttore 214200 40/4

    Descrizione

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello