SEKW 1204 AFTN ST1400

Codice art.: 214292 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,79 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,32 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.604 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SEKW1204-AFTN
    Modello ST1400
    Tipo HB7515
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,19 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Spessore inserto E 4,76 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 214292 ST1400
    EAN / GTIN 4045197553898
    Codice del produttore 214292 ST1400

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    320
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    230
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    190
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    230
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    150
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello