{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 3,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 99 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,68 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 29,3 mm | |
Tipo inserti | 16 | |
Inserto adatto | XE.. 1605 | |
Vite inserto | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 16 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221908 63/5L | |
EAN / GTIN | 4059782504622 | |
Codice del produttore | 5659955 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento 7792VX, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/5Lmm
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
679,00 €
319,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
413,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
390,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
453,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
484,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Angolo di regolazione κ | 16 grado | 12 grado | 11 grado | 16 grado | 15 grado |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Plunging; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inserto adatto | XE.. 1605 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Angolo rampa αmax. | 0,68 grado | 0,41 grado | 1,06 grado | 1,04 grado | 0,68 grado |
Lunghezza rampa L per αmax. | 29,3 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |