{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 110 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,06 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 43,34 mm | |
Inserto adatto | XDM.120516 | |
Angolo di regolazione κ | 11 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212817 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939388 | |
Codice del produttore | 212817 63/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 63/5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
390,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
413,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
453,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Angolo di regolazione κ | 11 grado | 12 grado | 16 grado |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Plunging; Ramping; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Angolo rampa αmax. | 1,06 grado | 0,41 grado | 1,04 grado |
Lunghezza rampa L per αmax. | 43,34 mm | 41,5 mm | 44,07 mm |