{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 84 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,51 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 30,34 mm | |
Inserto adatto | XDM.120516 | |
Angolo di regolazione κ | 11 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212817 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939357 | |
Codice del produttore | 212817 50/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 50/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
306,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
378,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
382,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ Foro di attacco | 22 | 22 | 22 |
Angolo di regolazione κ | 11 | 12 | 16 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Plunging ;Ramping ;Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 | 50 |
Inserto adatto | XDM.120516 | XD.. 120408 | XOMU146715 |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |