XDMT120516ZDSR, HB4020, Modello: ST900

Codice art.: 212887 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,28 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,73 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
898 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDMT120516ZDSR
Modello ST900
Tipo HB4020
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 1,5 mm
Profondità di taglio massima ap max 2 mm
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 1,2 mm
Spessore inserti S 5.56 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Raggio di curvatura 1,6 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212887 ST900
EAN / GTIN 4045197943170
Codice del produttore 212887 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
330
Acciaio < 750 N/mm²
P
280
Acciaio < 900 N/mm²
P
240
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello