{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 83 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,57 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 30,3 mm | |
Tipo inserti | 12 | |
Inserto adatto | XD.. 1205 | |
Vite inserto | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221908 52/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058576 | |
Codice del produttore | 5656383 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento 7792VX, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
659,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
396,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
350,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | 9 grado | 16 grado |
Inserto adatto | XD.. 1205 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
⌀ Tagliente DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Angolo rampa αmax. | 0,57 grado | 0,48 grado | 0,92 grado |