{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 92 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,92 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 37,43 mm | |
Inserto adatto | XDM.090416 | |
Angolo di regolazione κ | 16 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212812 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939210 | |
Codice del produttore | 212812 52/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
350,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
396,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
270,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Angolo rampa αmax. | 0,92 grado | 0,48 grado | 1,42 grado |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |