{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 83 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,57 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 30,3 mm | |
Tipo inserti | 12 | |
Inserto adatto | XD.. 1205 | |
Vite inserto | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221908 52/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503700 | |
Codice del produttore | 5666187 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento 7792VX, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
601,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
378,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
308,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | 12 grado | 11 grado |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ D3 | 31 mm | 31 mm | 36 mm |
Angolo rampa αmax. | 0,57 grado | 0,56 grado | 1,42 grado |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |