{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 105 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,42 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 41,3 mm | |
Tipo inserti | 12 | |
Inserto adatto | XD.. 1205 | |
Vite inserto | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221908 63/7 | |
EAN / GTIN | 4056544198549 | |
Codice del produttore | 6025275 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento 7792VX, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/7mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
746,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
503,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura circolare |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 105 mm | 120 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | 124 mm |
Angolo rampa αmax. | 0,42 grado | 0,36 grado |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |