{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 76,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 83 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,8 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 64,45 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 ED42/1.65-6-M16-04 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare |
Codice articolo | 221104 42/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393347 | |
Codice del produttore | 3369972 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, con codolo filettato, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 42/6
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
508,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
276,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
401,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
277,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sede filettata M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 34,6 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |