{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 42,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 49 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,8 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 28,64 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 ED25/.98-4-M12-04 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare |
Codice articolo | 221104 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075393316 | |
Codice del produttore | 3336690 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, con codolo filettato, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 25/4
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
389,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
284,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
292,24 €
225,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Plunging; Fresatura circolare; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | 36 mm | 35 mm |
Inserto adatto | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |