Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, con codolo filettato, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 35/5

Codice art.: 221104 35/5
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Numero taglienti Z Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4FEED
⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 5
Forma del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 27,6 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 62,6 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 69 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,8 mm
Angolo rampa αmax. 1,1 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 25,6 mm
Inserto adatto XNMU040310..
Denominazione originale prodotto FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Tipo di prodotto Fresa a copiare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221104 35/5
EAN / GTIN 7291075393330
Codice del produttore 3336692

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di fresatura ad alta avanzamento per una sgrossatura efficiente, soprattutto per la lavorazione di cavità profonde, ad esempio nella produzione di utensili e stampi, nonché nell'industria aerospaziale. L'inserto autoregistrante ha un tagliente secondario che garantisce prestazioni di taglio superiori in caso di immersione inclinata.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello