{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 25 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 32,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 39 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,7 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,08 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 ED20/.78-3-M10-04 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare |
Codice articolo | 221104 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075393309 | |
Codice del produttore | 3336689 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED 20/3
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
339,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
225,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
236,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura circolare | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Plunging ;Fresatura circolare ;Plunging |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 12,6 | 12 | 14 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 32,6 | 32 | 34 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,08 | 10,13 | 12,4 |