Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 4.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
- Cutting Item Count (CICT) 1
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
- Functional Length (LF) 90 mm
- Head Length (LH) 30 mm
- Master Insert Identification (MIID) FFX4 XNMU 040310T
- Overall Length (OAL) 90 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 3.6 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
- Forza (TQ) 0.9 Nxm