{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 49 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 105 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,72 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1003.. | |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215800 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197133175 | |
Codice del produttore | 215800 25/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90°, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
297,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
318,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 49 mm | 49 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 105 mm | 105 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ D3 | 22 mm | 22 mm |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,85 mm | 19,5 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |