{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 37 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,96 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 14,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1003.. | |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215800 20/2L | |
EAN / GTIN | 4045197281173 | |
Codice del produttore | 215800 20/2L |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° 20/2L mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
261,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
267,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | 30 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 mm | 160 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo cilindrico |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado |