Fresa per spallamenti a 90° 14/1 mm

Codice art.: 215800 14/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 14 mm
Numero taglienti Z 1
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
Sporgenza totale L1 37 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 85 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
⌀ D3 11 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 25 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 26,8 mm
Angolo rampa αmax. 1,55 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 9,25 mm
Inserto adatto AP.. 1003..
Set di viti per inserti 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215800 14/1
EAN / GTIN 4045197702654
Codice del produttore 215800 14/1

Descrizione

Uso:

Ampio campo di impiego su tutti i materiali.
  • Fresatura a spallamento retto e di scanalature, fresatura a interpolazione circolare, con e senza preforo, fresatura con penetrazione assiale inclinata.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.
  • Cambiare le viti degli inserti dopo un utilizzo prolungato. Inserirle solo dopo averle ben lubrificate (per es. con pasta di rame).

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello